Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Araba için ilk yardım kiti DIN 13164:2022

İlk yardım kiti, DIN 13164, arabalar için
OTO İLK YARDIM ÇANTASI DIN13164

Ürün no. 08995207

EAN 4038898792116

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Araba için ilk yardım kiti DIN 13164:2022

Ürün no. 08995207
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
İlk yardım kiti

Teslimat kapsamı:


  • 1 adet yara bandı rulosu DIN 13 019 - A, 5x 2,5 cm

  • 1 adet yara bandı ürün seti, 14 parça, DIN 13 019

  • 2 adet cilt mendili

  • 1 adet pansuman torbası DIN 13 151 - K

  • 2 adet pansuman torbası DIN 13 151 - M

  • 1 adet pansuman torbası DIN 13 151 - G

  • 1 adet bandaj DIN 13 152 - A

  • 2 adet yüz maskesi Tip 1 DIN EN 14683

  • 3 adet elastik bandaj DIN 61 631 - MB - 8 suni ipek/pamuk 8 cm x 4 m

  • 2 adet elastik bandaj DIN 61 631 - MB - 6 suni ipek/pamuk 6 cm x 4 m

  • 3 adet kompres 100 x 100 mm; 1 x 2 adet; kağıt, DIN 58953-2'ye uygun

  • 1 adet üçgen bandaj DIN 13 168 - D

  • 1 adet makas DIN 58 279 - A 145

  • 1 adet termal battaniye, altın/gümüş, 1600 x 2100 mm

  • 4 adet tek kullanımlık eldiven

  • 1 adet ilk yardım broşürü, 6 dilde

  • 1 adet içindekiler listesi
Not

İçerik, yürürlükteki DIN 13164:2022'ye uygundur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

DIN

13164

Uzunluk

255 mm

Genişlik

166 mm

Yükseklik

80 mm

Sandık malzemesi

ABS

Bu ürün için yedek parçalar:
Ufak ilk yardım çantası dolum kiti

1STAID-REFILKIT-FOR-3PCS-ACCDTBAG

First-aid materials in accordance with DIN 13164-2022
x 10 ad.