Aquila One S1 Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1 Aquila One
HALBSCHUH AQUILA ONE S1 BLAU 44

Art.-Nr. M415114044

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aquila One S1 Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M415114044

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Leichtgewicht überzeugt durch sein sportlich-modernes Design und Funktionalität. Dank der Drei-Komponenten-Laufsohle genießen Ihre Füße Halt verbunden mit bestem Tragekomfort.
  • Atmungsaktives Textilmaterial

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Kunststoffzehenschutzkappe

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Metallfrei

  • Ca. 470 g/Schuh in Größe 42

Farbe

Blau

Größe

44

Obermaterial Schuhe

Textil

Sicherheitskategorie

S1

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Typbezeichnung

Halbschuh

Fußweite

11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)