Sicherheitshalbschuh S1 Aquila One
HALBSCHUH AQUILA ONE S1 BLAU 42
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Würth Katalog(X)
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Farbe | Blau |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Textil |
Sicherheitskategorie | S1 |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Typbezeichnung | Halbschuh |
Fußweite | 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe) |