WÜRTH MODYF Aquarius Fleecejacke Lady
Fleecejacke Aquarius Damen
FLEECE JACKE AQUARIUS DAMEN GRAU MEL S
Art.-Nr. M456121000
EAN 4251174748434
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Thermoregulierendes, elastisches Mikrofleecegewebe
- 3 Außen-, 2 Innentaschen
- Reflektierende Einsätze, Kapuze, Kinnschutz
- Antibakterielle Ausrüstung verhindert unangenehmen Geruch
- Kordelzug am Saum, elastische Ärmelbündchen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau meliert |
Größe | S |
Werkstoff | 95% Polyester, 5% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 350 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |