Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aquarius Fleecejacke

Fleecejacke Aquarius
FLEECE JACKE AQUARIUS BLAU MELIERT M

Art.-Nr. M456119001

EAN 4251174748380

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aquarius Fleecejacke

Art.-Nr. M456119001
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
Moderne Fleecejacke aus hochwertigem Material. Erstklassig für den Beruf und die Freizeit geeignet.
  • Thermoregulierendes, elastisches Mikrofleecegewebe

  • 3 Außen-, 2 Innentaschen

  • Reflektierende Einsätze, Kapuze, Kinnschutz

  • Antibakterielle Ausrüstung verhindert unangenehmen Geruch

  • Kordelzug am Saum, elastische Ärmelbündchen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau-melange

Größe

M

Werkstoff

95% Polyester, 5% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen