Apus ESD Polo
Poloshirt Apus ESD
POLOSHIRT ESD APUS GRAPHIT 3XL
Art.-Nr. M447555005
EAN 4251402772507
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil
- Bequemer Schnitt
- Elastische Ärmelbündchen
- Antistatisch, zertifiziert nach EN 61340-5-1
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 97% Baumwolle, 2% Carbon, 1% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |