Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Apteczka (walizka), DIN 13169

Apteczka (walizka), DIN 13169

Nr art. 089952015
EAN 4050642133129
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
Do użytku stacjonarnego i mobilnego
  • W zestawie uchwyt ścienny z mechanizmem blokującym 90°

  • Łatwość wyszukiwania potrzebnych elementów dzięki elastyczności podziału wnętrza i pokrywie z pleksiglasu

  • Tworzywo ABS o wysokiej wytrzymałości

  • Odporność na odkształcenia i uderzenia, duża tolerancja temperaturowa

  • Uszczelka gumowa chroni wnętrze przed kurzem i wilgocią


Zakres dostawy:


  • 2 plastry w rolce DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 16 plastrów samoprzylepnych DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • 2 zestawy ochronne, zawierające: 4 opatrunki na opuszek palca, 4 opatrunki na palec 12 x 2 cm, 4 plastry 1,9 x 7,2 cm, 8 plastrów 2,5 x 7,2 cm

  • 2 saszetki z opatrunkiem DIN 13151-K

  • 6 saszetek z opatrunkiem DIN 13151-M

  • 2 saszetki z opatrunkiem DIN 13151-G

  • 2 bandaże DIN 13152-A

  • 12 kompresów 100 mm x 100 mm

  • 4 kompresy do oczu

  • 2 kompresy chłodzące

  • 2 koce termiczne, z folii poliestrowej metalizowanej

  • 4 bandaże zewnętrzne DIN 61634-FB 6

  • 4 bandaże zewnętrzne DIN 61634-FB 8

  • 4 chusty trójkątne DIN 13168-D

  • 1 nożyczki DIN 58279-B190

  • 4 torebki z folii, zamykane, 300 x 400 mm

  • 10 opatrunków z włókniny, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 8 rękawic jednorazowych DIN EN 455

  • 1 instrukcja pierwszej pomocy

  • 1 dziennik pierwszej pomocy

  • 1 lista zawartości
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

445 mm

Szerokość

320 mm

Wysokość

150 mm

Części zamienne do tego produktu:
Wkład uzupełniający do apteczek wg DIN 13157/13169

REFILKIT-(F.08995206)

Contents in accordance with DIN 13157