Apteczka samochodowa
Apteczka samochodowa DIN 13164
APTECZKA-SAMOCHOD-DIN13164
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 1 x rolka plastra samoprzylepnego, DIN 13019-A; 5 x 2,5 cm
- 1 x zestaw plastrów, 14 elementów, DIN 13019
- 2 x gaza do czyszczenia skóry
- 1 x saszetka z opatrunkiem, DIN 13151-K
- 2 x saszetka z opatrunkiem, DIN 13151-M
- 1 x saszetka z opatrunkiem, DIN 13151-G
- 1 x bandaż, DIN 13152-A
- 1 x bandaż, DIN 13152-BR
- 3 x bandaż elastyczny, DIN 61 631-MB-8, rayon/bawełna, 8 cm x 4 m
- 2 x bandaż elastyczny, DIN 61 631-MB-6, rayon/bawełna, 6 cm x 4 m
- 3 x kompres, 100 x 100 mm; 1 x 2 szt.; papier zgodny z DIN 58953-2
- 2 x chusta trójkątna, DIN 13168-D
- 1 x nożyczki, DIN 58279-A-145
- 1 x koc termiczny, złoty/srebrny, 1600 x 2100 mm
- 4 x rękawice winylowe, z PVC, bezszwowe
- 1 x instrukcja pierwszej pomocy, w 6 językach
- 1 x lista zawartości
Materiały dodatkowe(X)
DIN | 13164 |
Długość | 255 mm |
Szerokość | 166 mm |
Wysokość | 80 mm |
Materiał skrzyni | ABS |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!