Aprító- és gérvágó fűrész, KGS 270-60-E
Aprító- és gérvágó fűrész, KGS 270-60-E
MASTER
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Max. fűrészlap átmérő | 216 mm |
A következő furatátmérőhöz | 30 mm |
Vágási szélesség | 270 |
Vágásmélység | 60 mm |
Teljesítményfelvétel | 1550 W |
Max. gérszög | 50 fok |
Dőlésszög max. | 48 fok |
Dőlésszöghöz tartozó forgásirány | Bal |
Gép tömege | 15 kg |
Kábelhossz | 2 m |
Min./max. üresjárati sebesség | 2600-5200 Ford/perc |
Max. üresjárati fordulatszám | 5200 Ford/perc |
Rezgés | 2.1 m/s² |
Hangnyomásszint | 91 dB |
Hosszúság | 430 mm |
Szélesség | 460 mm |
Magasság | 560 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!