Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Apriporta elettrico, tipo SA

Apriporta elettrico tipo SA con freno e sgancio
INCONTRO-ELETTRICO-TIPO-SA

Cod. art. 0688505720

EAN 4011231599535

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Apriporta elettrico, tipo SA

Cod. art. 0688505720
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
Con bloccaggio e sbloccaggio
  • Quando l'apriporta viene azionato per un breve istante, il meccanismo interno viene rilasciato e rimane sbloccato fino all'apertura della porta; è possibile una sola apertura della porta.

  • La funzione di apriporta elettrico può essere disattivata con la piccola leva di rilascio, il che significa che la porta può essere aperta liberamente senza contatto dall'apriporta elettrico.

  • Serratura apriporta elettrico regolabile

  • Alloggiamento simmetrico
Indicazione

Non idoneo per l'uso su porte tagliafumo e tagliafuoco.



Il diodo in dotazione deve essere collegato alla corrente continua.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Porte in legno a battuta e con chiusura a filo

Testato al fuoco

No

Con meccanismo di sblocco

Con meccanismo di blocco

Direttive DIN

DIN R/L

Materiale

Acciaio/zinco pressofuso

Superficie

Zincato

Tensione nominale min/max

6 / 12 V/CA/CC

Corrente nominale min/max

0,65-1,53 A

Resistenza elettrica

6,5 Ohm

Altezza

76 mm

Larghezza

28,7 mm

Spessore

20,5 mm

Alimentazione Tensione Corrente Resistenza
Corrente d'esercizio 6-12 V 6 V c.a. 0,65 A 6,5 Ω
6 V c.c. 0,80 A
12 V c.a. 1,35 A
12 V c.c. 1,53 A
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Contropiastra centrale per incasso

CONTROPIASTRA-AD-ANGOLO-ARGENTO-OPACO-DX

Per l'uso con apriporta elettrici
x 1 pz.
Contropiastra centrale per incasso

CONTROPIASTRA-AD-ANGOLO-ARGENTO-OPACO-SX

Per l'uso con apriporta elettrici