Apriporta elettrico Tipo RA
Apriporta elettrico tipo RA con freno e sgancio
Cod. art. 0688505740
EAN 4045727807521
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bloccaggio
Quando l'apriporta viene azionato per un breve momento, il meccanismo interno viene rilasciato e rimane sbloccato fino all'apertura della porta. È possibile una sola apertura della porta.
Sbloccaggio
Il funzionamento dell'apriporta può essere disattivato azionando la piccola leva di sbloccaggio. La porta può essere aperta liberamente senza contatto elettrico dell'apriporta.
Alloggiamento simmetrico
Non idoneo per l'uso su porte tagliafumo e tagliafuoco.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per porte in legno, plastica e metallo.
![]() | |
Ideale per | Porte in legno, Porte in plastica, Porte in metallo |
Testato al fuoco | No |
Con meccanismo di sblocco | Sì |
Con meccanismo di blocco | Sì |
Direttive DIN | DIN R/L |
Materiale | Acciaio/zinco pressofuso |
Superficie | Zincato |
Tensione nominale min/max | 6 / 12 V/CA/CC |
Corrente nominale min/max | 0,65-1,53 A |
Resistenza elettrica | 6,5 Ohm |
Altezza | 76 mm |
Larghezza | 28,7 mm |
Spessore | 20,5 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.