Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Apriporta elettrico Tipo R

Apriporta elettrico tipo R con sbloccaggio

Cod. art. 0688505730

EAN 4045727807514

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Apriporta elettrico Tipo R

Cod. art. 0688505730
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
Scrocco arrotondato con sbloccaggio

Funzione:


Le porte possono essere aperte solo durante il contatto elettrico



Sbloccaggio


Il funzionamento dell'apriporta può essere disattivato azionando la piccola leva di sbloccaggio. La porta può essere aperta liberamente senza contatto elettrico dell'apriporta.



Alloggiamento simmetrico

Indicazione

Non idoneo per l'uso su porte tagliafumo e tagliafuoco

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per porte in legno, plastica e metallo

Ideale per

Porte in legno, Porte in plastica, Porte in metallo

Testato al fuoco

No

Con meccanismo di sblocco

Con meccanismo di blocco

No

Direttive DIN

DIN R/L

Materiale

Acciaio/zinco pressofuso

Superficie

Zincato

Tensione nominale min/max

6 / 12 V/CA/CC

Corrente nominale min/max

0,65-1,53 A

Resistenza elettrica

6,5 Ohm

Altezza

76 mm

Larghezza

28,7 mm

Spessore

20,5 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Contropiastra centrale per incasso

CONTROPIASTRA-AD-ANGOLO-ARGENTO-OPACO-DX

Per l'uso con apriporta elettrici
x 1 pz.
Contropiastra centrale per incasso

CONTROPIASTRA-AD-ANGOLO-ARGENTO-OPACO-SX

Per l'uso con apriporta elettrici