Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Approval bag for number plate

Approval bag for number plate

Art.-nr. 0826715400

EAN 4065746649148

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Approval bag for number plate

Art.-nr. 0826715400
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
Practical aid for up to 10 vehicle number plates
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

535 mm

Breedte

145 mm

Diepte

40 mm

Materiaal

Polyfenyleen

Kleur

Zwart

Productgewicht (per stuk)

185,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Complete onbedrukte Twin-Fixx kentekenplaathouder Met vier rode rubbers

KENTEKENPL.HOUDR-ONBEDR-TWINFIXX-520MM

Hoogwaardig systeem met flexibele verwisselbare strip
Complete onbedrukte Clipster kentekenplaathouder

KENTEKENPL.HOUDR-ONBEDR-CLIPSTER-520MM

Ideaal bij kleine montageplaats op de auto
Kentekenplaathouder, Basixx, compl. onbedrukt

NPH-COMPL-PLT/STR-NEUT-BASIXX-520MM

Entry level product with favourable price/performance ratio
KLAPP-FIX PLUS kentekenplaathouder onbedrukt

KENTEKENPL.HOUDR-ONBEDR-KLAPFIX-PLUS-520

Eendelig systeem met opklapbaar frame
Complete onbedrukte Circo kentekenplaathouder

NPH-COMPL-PLT/STR-NEUTRAL-CIRCO-520MM

Sterk gebogen uitvoering
Complete onbedrukte Classic kentekenplaathouder

KENTEKENPL.HOUDR-ONBEDR-CLASSIC-520MM

Kan handmatig worden geopend door met de duim op de linker- of rechtervoorzijde te drukken en de strip omlaag te schuiven