Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Approval bag for number plate

Approval bag for number plate

Cod. art. 0826715400

EAN 4065746649148

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Approval bag for number plate

Cod. art. 0826715400
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
Practical aid for up to 10 vehicle number plates
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

535 mm

Larghezza

145 mm

Profondità

40 mm

Materiale

Polifenilene

Colore

Nero

Peso prodotto (per pezzo)

185,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portatarga Twin-Fixx completo non personalizzato

PORTATARGA-(TWIN-FIXX)-COMPL.

Con quattro inserti in gomma rossa
Portatarga Clipster completo non personalizzato

NPH-COMPL-PLT/STR-NEUT-CLIPSTER-520MM

Ideale se lo spazio per il montaggio sul veicolo è ristretto
Portatarga Basixx completo neutro

PORTATARGA-NEUTRO-COMPLETO-BASIXX-520MM

Prodotto base con ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Portatarga Klapp-Fix Plus non personalizzato

NPH-(KLAPPFIX-PLUS)-NEUTRAL-520MM

Pezzo unico con telaio pieghevole
Portatarga Circo completo non personalizzato

NPH-COMPL-PLT/STR-NEUTRAL-CIRCO-520MM

Versione con curvatura elevata
Portatarga Classic completo non personalizzato

PORTATARGA-NEUTR-CLASSIC-520MM

Base per fissaggio targa disponibile in tre lunghezze