Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Approval bag for number plate

Approval bag for number plate

Cikksz. 0826715400

EAN 4065746649148

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Approval bag for number plate

Cikksz. 0826715400
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
Practical aid for up to 10 vehicle number plates
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

535 mm

Szélesség

145 mm

Mélység

40 mm

Anyag

Polifenilén

Szín

Fekete

Terméktömeg (darabonként)

185,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Komplett nem emblémázott Twin-Fix rendszámtábla tartó négy piros gumi betéttel

RENDSZÁMTARTÓ-TWIN-FIXX-KOMPLETT-BLANK

Kiváló minőségű rendszer flexibilis cserélhető csíkkal
R.sz.tábla tartó, Clipster, kompl. nem emblémázott

NPH-COMPL-PLT/STR-NEUT-CLIPSTER-520MM

Ideal if mounting space on vehicle is tight
R.sz.tábla tartó, Basixx, kompl. nem emblémázott

NPH-COMPL-PLT/STR-NEUT-BASIXX-520MM

Entry level product with favourable price/performance ratio
KLAPP-FIX PLUS rendszámtáblatartó nem emblémázott

RENDSZÁMTARTÓ-KLAPPFIX-PL-NEUTRAL-520MM

Egyrészes rendszer összecsukható kerettel
R.sz.tábla tartó, Circo, kompl. nem emblémázott

NPH-COMPL-PLT/STR-NEUTRAL-CIRCO-520MM

Heavily curved version
CLASSIC rendszámtáblatartó komplett, nem emblémázott

RENDSZÁMKERET

Kézzel könnyen nyitható