Apprêtage Béton de contact
Primaire béton de contact
Art. N° 089054520
EAN 4052703672219
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Simple
Le produit peut être appliqué à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un appareil de pulvérisation adapté.
Universel
Améliore l'adhérence des mastics et enduits à base de gypse, de ciment et de chaux sur les surfaces minérales lisses non absorbantes ou légèrement absorbantes.
Sans danger pour l'environnement
- Sans solvant
- Faibles émissions
- Très résistant aux alcalis
Peut être dilué avec de l'eau
En cas d'application à la machine, le béton de contact peut être amené à une consistance de pulvérisation en ajoutant juste un peu d'eau (si nécessaire).
32 articles sur une palette
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau. Porter des lunettes de protection pour travailler en hauteur. Stocker le conteneur dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Le conteneur doit rester hermétiquement fermé.
Fiches de données de sécurité(X)
Primaire d'accroche prêt à l'emploi pour les surfaces minérales lisses. Le béton de contact est un primaire à base d'eau sans solvant qui permet d'améliorer l'adhérence des mastics et enduits à base de gypse, de ciment et de chaux sur les surfaces minérales lisses, non absorbantes ou légèrement absorbantes (notamment le béton). Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
Le béton de contact est particulièrement adapté aux sols à dalles solides ou en béton lisse à partir de composants préfabriqués, ainsi qu'aux surfaces en béton préfabriqué lissées et aux panneaux de mousse durs en polystyrène rigide. Les surfaces déjà apprêtées sont facilement identifiables grâce à la couleur rougeâtre du produit.
La surface doit être rigide, sèche et exempte de corps étrangers et d'agents anti-adhésifs (huile de coffrage, produits de post-traitement, etc.). L'absorption et la migration de l'humidité à travers le substrat doivent être évitées.
Bien agiter le béton de contact avant utilisation et aussi après les longues périodes de pause. Appliquer le produit avec un rouleau, un pinceau, un pinceau large ou un appareil de pulvérisation approprié. En cas d'application à la machine, assurer une constance de pulvérisation optimale en ajoutant un peu d'eau. En cas d'application manuelle, appliquer le produit de manière transversale, mouillé sur mouillé. Protéger les zones ne devant pas être apprêtées contre les éclaboussures. La surface apprêtée doit être complètement sèche avant l'application de l'enduit.
Base chimique | Dispersion polymère d'acrylate |
Agent adhésif | Dispersion synthétique selon DIN 55945 |
Couleur | Vernis rougeâtre |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Temps de séchage | 24 h |
Conditions de temps de séchage | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Quantité d'application en poids/zone min. | 250 g/m² |
Quantité d'application en poids/zone max. | 350 g/m² |
Conditions de quantité d'application | non dilué, par couche, selon le pouvoir absorbant de la surface |
Sans solvant | Oui |
Concentration de COV max. | 1 g/l |
Concentration de COV max. acceptable | 30 g/l |
Niveau de brillance | Mat |
Poids net | 20 kg |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Veiller à ce que le conteneur reste bien fermé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!