Apprêtage Base pour enduit
Primaire pour crépis
Art. N° 089054515
EAN 4052703551446
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour les surfaces des murs et des plafonds
Peut être utilisé comme couche de finition décorative et comme agent d'adhérence pour les revêtements suivants avec les enduits minéraux, en silicate et en résine synthétique.
Flexibilité d'utilisation
- Application à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau ou d'un appareil de pulvérisation adapté
- En cas d'application à la machine, il est possible d'obtenir une pulvérisation constante en ajoutant juste un peu d'eau
Facilite le travail
Le produit est prêt à l'emploi, offre une bonne couverture et peut être teinté.
Ne pas utiliser sur les surfaces déjà revêtues avec une base d'enduit à base de gypse ou de mastics à base de ciment. La température du support ainsi que la température ambiante ne doivent pas descendre en dessous de 5 °C.
40 articles sur une palette
Fiches de données de sécurité(X)
La base pour enduit est un primaire spécial à base d'eau favorisant l'adhérence pour les revêtements suivants avec les enduits minéraux, en silicate et en résine synthétique. Tous les enduits texturés (p. ex. enduit appliqué au rouleau, plâtre texturé, crépissure) peuvent être légèrement montés et texturés sur la surface sèche au toucher. La base pour enduit est également idéale comme couche de base pour les techniques de chapes avec glacis et peintures à émulsion et peintures aux silicates.
Peut être utilisée sur les surfaces en béton, enduits en ciment et au ciment de chaux, surfaces en gypse, plaques en fibrociment et en gypse, plâtre à dispersion absorbant et peintures colorées.
Prétraitement des surfaces :
La surface doit être sèche, rigide et exempte d'agents anti-adhésifs (poussière, huile de coffrage, graisse, etc.). Décoller les anciens papiers peints, les peintures à faible adhérence ou les peintures à la colle à l'aide d'une décolleuse de papier peint Würth. Toujours éliminer les parties mal enduites. Apprêter les surfaces hautement absorbantes et sablonneuses. Les nouveaux enduits doivent avoir séché pendant au moins 14 jours et ils doivent avoir été traités avec une solution à base de fluosilicate (si l'enduit sèche depuis 4 semaines, il n'est pas nécessaire d'appliquer une solution à base de fluosilicate). Préremplir les trous profonds et les éclats avec du mastic pour joints et surfaces Würth.
Application :
La base pour enduit peut être appliquée à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau ou d'un appareil de pulvérisation sans air adapté. En cas d'application avec un appareil de pulvérisation, le calibrage de grain max. ne doit pas dépasser 0,5 mm.
Les surfaces revêtues peuvent être traitées après séchage complet. Selon le degré de capacité d'absorption de la surface, selon la température et les conditions ambiantes, le temps de séchage est d'environ 8 heures. Ne pas utiliser de mastics à base de gypse ou de ciment sur les surfaces déjà revêtues avec une base d'enduit.
Nettoyer tous les équipements à l'eau après utilisation.
Base chimique | Dispersion d'acrylate |
Couleur | Blanc |
Densité | 1,65 g/cm³ |
pH | 11 |
Taille de grain | 0,5 mm |
Conditions d'application | sec |
Temps de séchage | 8 h |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Sans solvant | Oui |
Concentration de COV (CH) | 1 g/l |
Quantité d'application en poids/zone min. | 350 g/m² |
Quantité d'application en poids/zone max. | 400 g/m² |
Poids net | 15 kg |
Type de récipient | Seau |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine scellé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!