Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Appliance connection box w 60 mm membrane f concr.

Appliance connection box w 60 mm membrane f concr.

Ürün no. 0975040150

EAN 4065233048270

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Appliance connection box w 60 mm membrane f concr.

Ürün no. 0975040150

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Dual system - Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x yükseklik

110 x 95 mm

Çap

60 mm

Boru (EN) için uygun

EN 20, EN 25, EN 32

Alev geciktirici

650 °C

Renk

Gri, Kırmızı

Malzeme

Polipropilen / termoplastik elastomer

Halojen içermez

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kablo borusu, WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 100 m
Kablo borusu, WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Kablo borusu, WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN32

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 50 m
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Upper frame appliance connection box membran conc.

UPRFRM-(F.CONC-MEMBR)

For more clamping space in the box
x 50 ad.
Wing for boxes 2.0, concrete

AY-BOX-CONC-WING-L98MM

For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
x 50 ad.
Nailer for installation products concrete

NLR-(F.BOX-CONC)

Locating pin spacing 60 mm