Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Appliance connection box w 35 mm membrane f concr.

Appliance connection box w 35 mm membrane f concr.

Art. 0975040152

EAN 4065233048263

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Appliance connection box w 35 mm membrane f concr.

Art. 0975040152

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Dual system – Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura x altura

110 x 95 mm

Diâmetro

35 mm

Adequado para tubo (EN)

BUP 20, BUP 25, BUP 32

Retardador de chama

650°C

Cor

Cinzento, Vermelho

Material

Polipropileno/Termoplástico elastómero

Sem halogéneo

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 100 m
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Conduta WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN32

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 50 m
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Upper frame appliance connection box membran conc.

UPRFRM-(F.CONC-MEMBR)

For more clamping space in the box
x 50 Un.
Wing for boxes 2.0, concrete

AY-BOX-CONC-WING-L98MM

For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
x 50 Un.
Nailer for installation products concrete

NLR-(F.BOX-CONC)

Locating pin spacing 60 mm