Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete

Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete

Ürün no. 0975040101

EAN 4065233048249

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete

Ürün no. 0975040101

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For direct attachment to the reinforcement and thus optimal assembly for the opposing formwork side – time and cost saving
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x yükseklik

300 x 90 mm

Çap

60 mm

Boru (EN) için uygun

EN 20, EN 25, EN 32

Alev geciktirici

650 °C

Renk

Gri

Malzeme

PP - Polipropilen

Halojen içermez

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlama teli

BAĞLAMA TELİ D1,4 20KG KOVA

Kova içinde
x 1 ad.
Kablo borusu, WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 100 m
Kablo borusu, WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Kablo borusu, WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN32

Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
x 50 m