Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete

Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete

Cod. art. 0975040101

EAN 4065233048249

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete

Cod. art. 0975040101

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For direct attachment to the reinforcement and thus optimal assembly for the opposing formwork side – time and cost saving
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x altezza

300 x 90 mm

Diametro

60 mm

Per tubo (EN)

EN 20, EN 25, EN 32

Ignifugo

650°C

Colore

Grigio

Materiale

PP - Polipropilene

Senza alogeni

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Filo per legature in bobina

BINDWREREEL-20KG-1,4

In secchi
x 1 pz.
Tubo flessibile corrugato per installazioni elettriche WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ®

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Con rivestimento interno ad alto scorrimento
x 100 m
Tubo flessibile corrugato per installazioni elettriche WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ®

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Con rivestimento interno ad alto scorrimento
Tubo flessibile corrugato per installazioni elettriche WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ®

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN32

Con rivestimento interno ad alto scorrimento
x 50 m