Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete
Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete
Cikksz. 0975040101
EAN 4065233048249
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség x magasság | 300 x 90 mm |
Átmérő | 60 mm |
(EN) csőhöz | BUP 20, BUP 25, BUP 32 |
Lángálló | 650 °C |
Szín | Szürke |
Anyag | PP – Polipropilén |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!