Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Appliance connection box 2.0 deep for concrete

Appliance connection box 2.0 deep for concrete

Cikksz. 0975040111

EAN 4065233048256

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Appliance connection box 2.0 deep for concrete

Cikksz. 0975040111

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For nailing/gluing on formwork
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x magasság

110 x 90 mm

Átmérő

60 mm

(EN) csőhöz

BUP 20, BUP 25, BUP 32

Lángálló

650 °C

Szín

Szürke

Anyag

PP – Polipropilén

Halogénmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN20

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
x 100 m
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN25

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal

GÉGECSŐ-(WFKUS-EM-F-105-H0)-SZÜRKE-EN32

Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
x 50 m
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nailer for installation products concrete

NLR-(F.BOX-CONC)

Locating pin spacing 60 mm