Appareil de remplissage combiné
Appareil de remplissage combiné
POMPE DE REMPLISSAGE MANUELLE 25 KG
Art. N° 098602
EAN 4024835859295
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Adapté au remplissage :
- Cartouches Lube-Shuttle avec un adaptateur de remplissage
- Pompes à graisse manuelles
- Pompes à une main
- Unités de lubrification avec raccord de remplissage conforme à la norme DIN 1283
Les graisses jusqu'à NLGI Classe 2 disponibles dans le commerce peuvent être utilisées. Nous excluons expressément toute autre utilisation.
Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO GmbH & Co KG.
Fiches de données de sécurité(X)
L'appareil de remplissage combiné est compatible avec les cartouches Lube-Shuttle® en association avec un adaptateur de remplissage, des pompes manuelles, des pompes à une main et des unités de lubrification avec raccord de remplissage conforme à la norme DIN 1283, avec possibilité d'utiliser des graisses jusqu'à NLGI classe 2 disponibles dans le commerce.
- Ouvrir le récipient de graisse et enfoncer fermement le piston de séquence de graissage dans la graisse.
- Placer le couvercle de centrage sur le récipient de graisse.
- Desserrer les 3 vis de serrage et faire glisser le coulisseau de centrage vers l'intérieur (vers le centre).
- A l'aide des boulons, pousser les griffes de fixation vers l'extérieur aussi loin que possible.
- Placer ensuite le capuchon de centrage sur le récipient de graisse de manière que les griffes de fixation soient à l'extérieur
- et les coulisseaux de centrage se trouvent à l'intérieur du récipient de graisse.
- Pousser les coulisseaux de centrage vers l'extérieur à l'aide de la vis de serrage jusqu'en butée. (Le couvercle se centre
- automatiquement sur le récipient de graisse)
- Maintenir la vis de serrage enfoncée vers l'extérieur et faire glisser la griffe de fixation vers l'intérieur aussi loin que possible
- à l'aide du boulon. Serrer fermement la vis de serrage.
- Fixer les 2 vis de serrage et les boulons restants comme décrit ci-dessus.
- ATTENTION !! Vérifier que le capuchon de centrage est bien en place sur le récipient de graisse.
- La pompe peut maintenant être poussée à travers l'étrier et fixée au moyen de vis
- de serrage.
- Le dispositif de remplissage combiné est maintenant prêt à l'emploi.
- Enfoncer le dispositif de lubrification muni du raccord de remplissage sur la buse de remplissage du dispositif. La buse de remplissage est dotée
- d'une valve de blocage.
- La graisse repousse automatiquement le manchon d'étanchéité dans le récipient de graisse pendant le processus de remplissage. La
- tige de piston du récipient de graisse doit être complètement insérée avant le remplissage. Dès l'augmentation
- de la résistance au niveau du levier à main du dispositif de remplissage, le processus de remplissage est terminé.
Matière | Acier |
Matière du piston | Laiton |
Matière du joint | Caoutchouc nitrile butadiène (NBR) |
Pour diamètre interne de seau de graisse | 300-335mm |
Diamètre de couvercle | 365 mm |
Hauteur | 535 mm |
Poids du produit (par pièce) | 5380,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!