Apparateroller mit fester Halterung
Apparate-Bockrolle mit fester Halterung
APPARBOCKROLL-ANSHRPL-D200-230KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nabe mit Gleitlager
- Bodenschonend
- Härte 83±5 Shore A
- Felge aus zwei Stahlblech-Scheiben, vernietet und galvanisch verzinkt
- Geräuscharmer Lauf
- Geringer Rollwiderstand
- Einsatztemperatur von –20°C bis +60°C
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für feuchte Umgebungen. Beständig gegen verdünnte Säuren. Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel und Öle. Die Rollen werden z. B. für Werkstatt-, Montagewagen, Lastroller, Etagewagen, Rollbretter und Müllcontainer verwendet.
Rollendurchmesser (D) | 200 mm |
Traglast | 230 kg |
Höhe (H) | 240 mm |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Lochabstand (a) | 105 mm |
Lochabstand 2 (b) | 80 mm |
Langlochbreite (c) | 11 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |