Apparaterolle mit drehbarer Halterung
Apparate-Lenkrolle m. drehbarer Halterung spurlos grau
APPARLNKROLL-N.KREID-PL-D200-230KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nabe mit Gleitlager
- Bodenschonend
- Härte 80±5 Shore A
- Abriebfeste Vollgummireifen
- Felge aus zwei Stahlblech-Scheiben, vernietet und galvanisch verzinkt
- Geräuscharmer Lauf
- Geringer Abrollwiderstand
- Einsatztemperatur von –20°C bis +60°C
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für feuchte Umgebungen. Beständig gegen verdünnte Säuren. Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel und Öle. Die Rollen werden für Möbel, Ladenausstattungen, Displaysysteme, aber auch in Industrie und Handwerk sowie in Hotel- und Krankenhausbetrieben eingesetzt.
Rollendurchmesser (D) | 200 mm |
Traglast | 230 kg |
Höhe (H) | 240 mm |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 56 mm |
Lochabstand (a) | 105 mm |
Lochabstand 2 (b) | 80 mm |
Langlochbreite (c) | 11 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |