Apparate-Lenkrolle weich ALU
Apparate-Lenkrolle ALU
APPARLNKROLL-ALU-WEICH-D75-50KG
Art.-Nr. 0683568764
EAN 4061975638403
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Rad sind aus pulverbeschichtetem Industriestahl, die Anschraubplatte ist verzinkt und aus Industriestahl
- Die weiche Lauffläche aus thermoplastischem Kunststoff sorgt für kratzer- und streifenfreie Beweglichkeit auf allen harten und empfindlichen Böden
Datenblätter(X)
Wohnen, Büro
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 75 mm |
Traglast | 50 kg |
Höhe (H) | 96 mm |
Rollenbreite (L) | 23 mm |
Plattengröße (A x B) | 60 x 60 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 27 mm |
Lochabstand (a) | 44 mm |
Lochabstand 2 (b) | 44 mm |
Breite (B) | 23 mm |
Langlochbreite (c) | 6 mm |
Ausführung Lauffläche | Weich |
