Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Apparate-Lenkrolle ultra-weich ECO mit Feststeller und Rückenloch

Apparate-Lenkrolle ultra-weich ECO m Fst u Rückenl
APPARLNKROLL-ECO-FST-RUECKLO-D50-50KG

Art.-Nr. 0683568805
EAN 4061975638816

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wendige Apparate-Lenkrolle mit Feststeller und Rückenloch und mit vernieteter Radbefestigung
  • Gehäuse und Feststeller sind verzinkt aus massivem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff mit Ultra-weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere

  • Leises und schonendes Rollen ohne Kratzer und Streifen auf harten und empfindlichen Böden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen, Büro, Werkstatt, Industrie

Rollendurchmesser (D)

50 mm

Traglast

50 kg

Höhe (H)

70 mm

Rollenbreite (L)

20 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

25 mm

Drehtellerdurchmesser (G)

41 mm

Ausführung Lauffläche

Extra weich

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen