Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Apparate-Lenkrolle ultra-weich ECO mit Feststeller

Apparate-Lenkrolle ultra-weich ECO mit Feststeller
APPARLNKROLL-ECO-WEICH-FST-D50-50KG

Art.-Nr. 0683568803

EAN 4061975638793

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Apparate-Lenkrolle ultra-weich ECO mit Feststeller

Art.-Nr. 0683568803

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wendige Apparate-Lenkrolle mit Feststeller und Anschraubplatte mit vernieteter Radbefestigung
  • Gehäuse, Feststeller und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff mit Ultra-weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere

  • Leises und schonendes Rollen ohne Kratzer und Streifen auf harten und empfindlichen Böden

  • Feststeller sorgt bei Bedarf für sicheren Halt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen, Büro, Werkstatt, Industrie

Rollendurchmesser (D)

50 mm

Traglast

50 kg

Höhe (H)

72 mm

Rollenbreite (L)

20 mm

Plattengröße (A x B)

50 x 50 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

25 mm

Lochabstand (a)

35 mm

Lochabstand 2 (b)

35 mm

Breite (B)

20 mm

Langlochbreite (c)

6 mm

Ausführung Lauffläche

Extra weich

Werkstoff

PP - Polypropylen

Lochdurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen