Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Apparate-Lenkrolle mit Signalfarbe Rot

Apparate-Lenkrolle mit Signalfarbe Rot
APPARLNKROLL-ANSHRPL-ROT-D60-60KG

Art.-Nr. 0683567230

EAN 4061975638250

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Apparate-Lenkrolle mit Signalfarbe Rot

Art.-Nr. 0683567230

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klassische Apparate-Möbel-Lenkrolle mit Anschraubplatte
  • Gehäuse und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff mit weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer

  • Die weiche Lauffläche sorgt für kratzer- und streifenfreie Beweglichkeit auf allen harten und empfindlichen Böden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen, Werkstatt

Rollendurchmesser (D)

60 mm

Traglast

60 kg

Höhe (H)

83 mm

Rollenbreite (L)

17 mm

Plattengröße (A x B)

57 x 71 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

24 mm

Lochabstand (a)

38 mm

Lochabstand 2 (b)

54 mm

Breite (B)

17 mm

Langlochbreite (c)

7 mm

Ausführung Lauffläche

Weich

Lochdurchmesser

7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen