Apparate-Lenkrolle mit Signalfarbe Rot
Apparate-Lenkrolle mit Signalfarbe Rot
APPARLNKROLL-ANSHRPL-ROT-D50-50KG
Art.-Nr. 0683567229
EAN 4061975638243
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl
- Rad aus hochwertigem Kunststoff mit weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer
- Die weiche Lauffläche sorgt für kratzer- und streifenfreie Beweglichkeit auf allen harten und empfindlichen Böden
Datenblätter(X)
Wohnen, Werkstatt
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Traglast | 50 kg |
Höhe (H) | 72 mm |
Rollenbreite (L) | 17 mm |
Plattengröße (A x B) | 57 x 71 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 24 mm |
Lochabstand (a) | 38 mm |
Lochabstand 2 (b) | 54 mm |
Breite (B) | 17 mm |
Langlochbreite (c) | 7 mm |
Ausführung Lauffläche | Weich |
Lochdurchmesser | 7 mm |
