Apparate-Lenkrolle hart mit kleiner Platte und Rückenloch
Apparate-Lenkrolle mit kl. Platte und Rückenloch
APPARLNKROLL-(KL PL)-RUECKLO-PP-D63-50KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse ist verzinkt und massivem Industriestahl
- Rad aus hochwertigem Kunststoff
- Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden
Datenblätter(X)
Wohnen, Büro, Werkstatt, Industrie
Rollendurchmesser (D) | 63 mm |
Traglast | 50 kg |
Höhe (H) | 89 mm |
Rollenbreite (L) | 23 mm |
Plattengröße (A x B) | 60 x 60 mm |
Ausführung Lauffläche | Hart |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Lochdurchmesser | 6 mm |