Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Apparate-Lenkrolle hart mit Feststeller und Rückenloch

Apparate-Lenkrolle mit kl Platte, Fst u Rückenloch
APPARLNKROLL-(KL PL)-FST/LO-PP-D63-50KG

Art.-Nr. 0683568796
EAN 4061975638724

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Laufleichte Apparate-Lenkrolle mit Feststeller und Rückenloch für stabile Verbindung
  • Gehäuse und Feststeller sind vewrzinkt und aus massivem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff

  • Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden

  • Ein Radfeststeller fixiert Möbel und Apparate sicher am gewünschten Ort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen, Büro, Werkstatt, Industrie

Rollendurchmesser (D)

63 mm

Traglast

50 kg

Höhe (H)

89 mm

Rollenbreite (L)

23 mm

Plattengröße (A x B)

60 x 60 mm

Ausführung Lauffläche

Hart

Werkstoff

PP - Polypropylen

Lochdurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen