Apparate-Lenkrolle hart ECO mit Rückenloch
Apparate-Lenkrolle ECO mit Rückenloch
APPARLNKROLL-ECO-PP-RUECKLO-D50-50KG
Art.-Nr. 0683568790
EAN 4061975638663
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse ist verzinkt und aus massivem Industriestahl
- Rad aus hochwertigem Kunststoff
- Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden
Datenblätter(X)
Wohnen, Büro, Werkstatt, Industrie
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Traglast | 50 kg |
Höhe (H) | 71 mm |
Rollenbreite (L) | 20 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 25 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Drehtellerdurchmesser (G) | 41 mm |
Ausführung Lauffläche | Hart |
Werkstoff | PP - Polypropylen |