Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Apparate-Lenkrolle hart ECO mit Feststeller

Apparate-Lenkrolle ECO mit Feststeller
APPARLNKROLL-ECO-FST-PP-D50-50KG

Art.-Nr. 0683568789

EAN 4061975638656

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Apparate-Lenkrolle hart ECO mit Feststeller

Art.-Nr. 0683568789

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Laufleichte Apparate-Lenkrolle mit Feststeller und Anschraubplatte und vernieteter Radbefestigung
  • Gehäuse, Feststeller und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff

  • Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden

  • Ein Radfeststeller fixiert Möbel und Apparate sicher am gewünschten Ort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen, Büro, Werkstatt, Industrie

Rollendurchmesser (D)

50 mm

Traglast

50 kg

Höhe (H)

72 mm

Rollenbreite (L)

20 mm

Plattengröße (A x B)

50 x 50 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

25 mm

Lochabstand (a)

35 mm

Lochabstand 2 (b)

35 mm

Breite (B)

20 mm

Langlochbreite (c)

6 mm

Ausführung Lauffläche

Hart

Werkstoff

PP - Polypropylen

Lochdurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen