Apparate-Lenkrolle hart ECO Feststeller und Rückenloch
Apparate-Lenkrolle ECO m. Rückenloch u Feststeller
APPARLNKROLL-ECO-FST/LO-PP-D50-50KG
Art.-Nr. 0683568791
EAN 4061975638670
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse, Feststeller und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl
- Rad aus hochwertigem Kunststoff
- Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden
- Ein Radfeststeller fixiert Möbel und Apparate sicher am gewünschten Ort
Datenblätter(X)
Wohnen, Büro, Werkstatt, Industrie
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Traglast | 50 kg |
Höhe (H) | 71 mm |
Rollenbreite (L) | 20 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 25 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Drehtellerdurchmesser (G) | 41 mm |
Ausführung Lauffläche | Hart |
Werkstoff | PP - Polypropylen |