Apparate-Lenkrolle hart ECO
Apparate-Lenkrolle ECO
APPARLNKROLL-ECO-PP-D50-50KG
Art.-Nr. 0683568788
EAN 4061975638649
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse ist verzinkt und aus massivem Industriestahl
- Rad aus hochwertigem Kunststoff
- Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden
Datenblätter(X)
Wohnen, Büro, Werkstatt, Industrie
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Traglast | 50 kg |
Höhe (H) | 72 mm |
Plattengröße (A x B) | 50 x 50 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 25 mm |
Lochabstand (a) | 35 mm |
Lochabstand 2 (b) | 35 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Ausführung Lauffläche | Hart |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Lochdurchmesser | 6 mm |