Apparate-Lenkrolle hart 3S mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle hart 3S mit Feststeller
APPARLNKROLL-3S-DESIGN-FST-PP-D75-70KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse, Anschraubplatte und Feststeller sind verzinkt und aus massivem Industriestahl
- Speichenrad aus hochwertigem Kunststoff
- Das ballige Laufrad und die stoßdämpfende Wirkung der drei Speichen sorgen für eine sicher und zuverlässige Spurtreue
- Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden
- Ein Radfeststeller fixiert Möbel und Apparate sicher am gewünschten Ort
Datenblätter(X)
Wohnen, Design, Büro, Werkstatt, Industrie
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 75 mm |
Traglast | 70 kg |
Höhe (H) | 100 mm |
Rollenbreite (L) | 23 mm |
Plattengröße (A x B) | 50 x 50 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 25 mm |
Lochabstand (a) | 36 mm |
Lochabstand 2 (b) | 36 mm |
Langlochbreite (c) | 6 mm |
Ausführung Lauffläche | Extra weich |
Lochdurchmesser | 6 mm |