Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Apparate-Lenkrolle hart 3S mit Feststeller

Apparate-Lenkrolle hart 3S mit Feststeller
APPARLNKROLL-3S-DESIGN-FST-PP-D75-70KG

Art.-Nr. 0683568754
EAN 4061975638304

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klassische 3-Speichenlenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller
  • Gehäuse, Anschraubplatte und Feststeller sind verzinkt und aus massivem Industriestahl

  • Speichenrad aus hochwertigem Kunststoff

  • Das ballige Laufrad und die stoßdämpfende Wirkung der drei Speichen sorgen für eine sicher und zuverlässige Spurtreue

  • Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden

  • Ein Radfeststeller fixiert Möbel und Apparate sicher am gewünschten Ort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen, Design, Büro, Werkstatt, Industrie

Rollendurchmesser (D)

75 mm

Traglast

70 kg

Höhe (H)

100 mm

Rollenbreite (L)

23 mm

Plattengröße (A x B)

50 x 50 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

25 mm

Lochabstand (a)

36 mm

Lochabstand 2 (b)

36 mm

Langlochbreite (c)

6 mm

Ausführung Lauffläche

Extra weich

Lochdurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen