Apparate-Lenkrolle Skaterrad mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle Skaterrad mit Feststeller
APPARLNKROLL-SKAT-TRAN-FST-D75-55KG
Art.-Nr. 0683568760
EAN 4061975638366
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl, der Feststeller aus hochwertigem Kunststoff
- Die weiche Lauffläche aus Vollgummi sorgt für kratzer- und streifenfreie Beweglichkeit auf allen harten und empfindlichen Böden
- Ein Radfeststeller fixiert Möbel und Apparate sicher am gewünschten Ort
Datenblätter(X)
Wohnen, Büro
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 75 mm |
Traglast | 55 kg |
Höhe (H) | 97 mm |
Rollenbreite (L) | 23 mm |
Plattengröße (A x B) | 60 x 60 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 27 mm |
Lochabstand (a) | 45 mm |
Lochabstand 2 (b) | 45 mm |
Breite (B) | 23 mm |
Langlochbreite (c) | 6 mm |
Ausführung Lauffläche | Weich |
Lochdurchmesser | 6 mm |
