Apparate-Lenkrolle Skaterrad
Apparate-Lenkrolle Skaterrad
APPARLNKROLL-SKAT-TRAN-WEICH-D50-40KG
Art.-Nr. 0683568757
EAN 4061975638335
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl
- Die weiche Lauffläche aus Vollgummi sorgt für kratzer- und streifenfreie Beweglichkeit auf allen harten und empfindlichen Böden
Datenblätter(X)
Wohnen, Büro
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Traglast | 40 kg |
Höhe (H) | 64 mm |
Rollenbreite (L) | 21 mm |
Plattengröße (A x B) | 42 x 42 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 18 mm |
Lochabstand (a) | 32 mm |
Lochabstand 2 (b) | 32 mm |
Breite (B) | 21 mm |
Langlochbreite (c) | 4 mm |
Ausführung Lauffläche | Weich |
Lochdurchmesser | 4 mm |
