Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Apparate-Doppellenkrolle ultra-weich

Apparate-Doppellenkrolle ultra-weich mit Fst
APPARDPLNKROLL-ECO-WEICH-FST-D50-50KG

Art.-Nr. 0683568813

EAN 4061975638892

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Apparate-Doppellenkrolle ultra-weich

Art.-Nr. 0683568813

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wendige Apparate-Doppellenkrolle mit Feststeller und Anschraubplatte
  • Gehäuse und Anschraubplatte aus massivem Industriestahl

  • Rad und Feststeller aus hochwertigem Kunststoff mit Ultra-weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere

  • Leises und schonendes Rollen ohne Kratzer und Streifen auf harten und empfindlichen Böden

  • Ein Radfeststeller fixiert Möbel und Apparate sicher am gewünschten Ort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Möbel und Apparate

Rollendurchmesser (D)

50 mm

Traglast

50 kg

Höhe (H)

73 mm

Rollenbreite (L)

20 mm

Plattengröße (A x B)

60 x 60 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

25 mm

Lochabstand (a)

32 mm

Lochabstand 2 (b)

32 mm

Breite (B)

20 mm

Langlochbreite (c)

6 mm

Ausführung Lauffläche

Extra weich

Werkstoff

PP - Polypropylen

Lochdurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen