Apparate-Doppellenkrolle hart mit Feststeller
Apparate-Doppellenkrolle hart mit Feststeller
APPARDPLNKROLL-ECO-FST-PP-D50-50KG
Art.-Nr. 0683568799
EAN 4061975638755
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl
- Rad und Feststeller aus hochwertigem Kunststoff
- Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden
- Ein Radfeststeller fixiert Möbel und Apparate sicher am gewünschten Ort
Datenblätter(X)
Wohnen, Büro,Werkstatt, Industrie
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Traglast | 50 kg |
Höhe (H) | 73 mm |
Rollenbreite (L) | 20 mm |
Plattengröße (A x B) | 60 x 60 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 25 mm |
Lochabstand (a) | 32 mm |
Lochabstand 2 (b) | 32 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Langlochbreite (c) | 6 mm |
Ausführung Lauffläche | Weich |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Lochdurchmesser | 6 mm |