Apparate-Bockrolle ultra-weich mit kleiner Platte
Apparate-Bockrolle ultra-weich mit kleiner Platte
APPARBOCKROLL-(KL PL)-WEICH-D63-50KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse ist verzinkt und aus massivem Industriestahl
- Rad aus hochwertigem Kunststoff mit Ultra-weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere
- Leises und schonendes Rollen ohne Kratzer und Streifen auf harten/empfindlichen Böden
Datenblätter(X)
Wohnen, Büro, Werkstatt, Industrie
Rollendurchmesser (D) | 63 mm |
Traglast | 50 kg |
Höhe (H) | 89 mm |
Rollenbreite (L) | 23 mm |
Plattengröße (A x B) | 60 x 60 mm |
Lochabstand (a) | 42 mm |
Langlochbreite (c) | 6 m |
Ausführung Lauffläche | Extra weich |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Lochdurchmesser | 6 mm |