Apoyo de carril VARIFIX® transversal para el sistema de botón de encendido 41
Apoyo de carril VARIFIX p. botón encendido transv.
APOYO CARRIL VARIFIX C41 POWER BUTTON
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
Para fijar carriles de montaje C a suelos, paredes, suelos o conductos. Para conectores de esquina, estructuras de soporte y estructuras libres.
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 62 mm |
Longitud de la placa de soporte (L) | 135 mm |
Anchura de la placa de soporte (B) | 65 mm |
Espesor de la placa de soporte (t) | 6 mm |
Longitud del perfil (Lp) | 120 mm |
Anchura interna del perfil (Bp) | 41,5 mm |
Altura del perfil (Hp) | 35 mm |
Grosor del perfil (tp) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 25 mm |
Longitud de orificio alargado 2 (LL2) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 13,5 mm |
Ancho de orificio alargado 2 (LB2) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 100 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 52 mm |
Distancia entre orificios 3 (LA3) | 54 mm |
Superficie | Galvanizado |
Peso | 780 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!