Apoyo de carril VARIFIX® para perfil C 41/124
Apoyo carril VARIFIX de perfil C 41/124 diag.
-PRFLFUSS-PRFL41124-210X210X8MM
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
Para fijar carriles de montaje C para cargas pesadas en suelos, techos, paredes, ejes y canalizaciones
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 124 mm |
Longitud de la placa de soporte (L) | 210 mm |
Anchura de la placa de soporte (B) | 210 mm |
Espesor de la placa de soporte (t) | 8 mm |
Longitud del perfil (Lp) | 100 mm |
Anchura interna del perfil (Bp) | 42 mm |
Altura del perfil (Hp) | 125 mm |
Grosor del perfil (tp) | 4 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 13 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 25 mm |
Longitud de orificio alargado 2 (LL2) | 20 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 13 mm |
Ancho de orificio alargado 2 (LB2) | 13 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 150 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 180 mm |
Distancia entre orificios 3 (LA3) | 50 mm |
Superficie | Galvanizado |
Peso | 2470 g |
Material | Acero |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |