Apoyo de carril VARIFIX® de 41/82
Apoyo carril VARIFIX riel de perfil C 41/82 acero
APOYO CARRIL REFORZ VARIFIX C41/82 HDG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Para fijar carriles de montaje C con cargas pesadas a: suelos, techos, paredes, conductos y canales.
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud de la placa de soporte (L) | 180 mm |
Anchura de la placa de soporte (B) | 80 mm |
Espesor de la placa de soporte (t) | 6 mm |
Longitud del perfil (Lp) | 120 mm |
Anchura interna del perfil (Bp) | 42 mm |
Altura del perfil (Hp) | 83 mm |
Grosor del perfil (tp) | 4 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 20 mm |
Longitud de orificio alargado 2 (LL2) | 20 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 13 mm |
Ancho de orificio alargado 2 (LB2) | 13 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 138 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 35 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Peso | 1400 g |
Material | Acero |