Apoyo de carril VARIFIX® de 41/41
Apoyo de carril VARIFIX 41/41 base grande
PIE PERFIL CARRIL C41/41 150X150X8MM
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con base de gran tamaño
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 22 mm |
Longitud de la placa de soporte (L) | 150 mm |
Anchura de la placa de soporte (B) | 150 mm |
Espesor de la placa de soporte (t) | 8 mm |
Longitud del perfil (Lp) | 120 mm |
Anchura interna del perfil (Bp) | 37 mm |
Altura del perfil (Hp) | 42 mm |
Grosor del perfil (tp) | 4 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 13 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 25 mm |
Longitud de orificio alargado 2 (LL2) | 30 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 13 mm |
Ancho de orificio alargado 2 (LB2) | 13 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 102 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 120 mm |
Distancia entre orificios 3 (LA3) | 55 mm |
Superficie | Galvanizado |
Peso | 1330 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |