Apoyo de carril VARIFIX® de 41/128
Apoyo de carril VARIFIX para carril C de 41/128
PRFLFT-PRFL41/128
VARIFIX
Profilfuss Doppelschiene
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud de la placa de soporte (L) | 215 mm |
Anchura de la placa de soporte (B) | 82 mm |
Espesor de la placa de soporte (t) | 6 mm |
Longitud del perfil (Lp) | 195 mm |
Anchura interna del perfil (Bp) | 43 mm |
Altura del perfil (Hp) | 130 mm |
Grosor del perfil (tp) | 4 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 20 mm |
Longitud de orificio alargado 2 (LL2) | 47 mm |
Longitud de orificio alargado 3 (LL3) | 45 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 13 mm |
Ancho de orificio alargado 2 (LB2) | 13 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 180 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 51 mm |
Distancia entre orificios 3 (LA3) | 63,5 mm |
Distancia entre orificios 4 (LA4) | 58,5 mm |
Superficie | Galvanizado |
Peso | 2310 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |