Aplicador p/ produto desinfetante de superfícies
Aplicador p/ produto desinfetante de superfícies
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade do recipiente | 0.75 l |
Pressão máx. de funcionamento | 12 bar |
Pressão mín. de funcionamento | 5 bar |
Conector de rosca | 1/4 pol. |
Consumo de ar máx. | 180 l/min |
Condições de consumo de ar | a 8 bar |
Tipo de rosca | Rosca interior |
Material da mola | Aço |
Material da tampa | Acetato plástico POM |
Material dos caixotes | Polietileno |
Material da mangueira | Nylon, poliamida 11 |
Material do anel de vedação | Borracha de nitrilo |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!